010-4E1-21/DC12V 電磁弁010シリーズ コガネイ 70827688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁010シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
電圧(V)DC12
結線方式グロメットタイプ
リード線長さ(mm)300
ベース取付ベース付
内容量1個注文コード70827688品番010-4E1-21/DC12V
参考基準価格(税別)¥6,240販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド適合直接配管使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC12ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300ベース取付ベース付結線方式グロメットタイプ配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする