曜日別特売
1783 プライム ペリカンくんⅡ 東京エンゼル 70827944

プライム ペリカンくんⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズスモール
ピンク
内容量1式(2個)注文コード70827944品番1783
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

カテーテルの引き抜き予防に。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
通気ビーズがやさしく手指を包みます。
ただ引っ張るだけでは外すことが出来ないひまわりオープン仕様。

用途
抜管防止。手指の保護。自傷行為の予防。
サイズスモールピンク寸法(cm)約27.5×15厚さ(cm)約6質量(g)約145混率(%)側地【甲側】:ポリエステル100(立体メッシュ)/側地【平側】:ポリエステル65、綿35(デニム 抗菌防臭加工)/中身【甲側・平側】:熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)/先端部:ポリエステル100(立体メッシュ)仕様ひまわりオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、抗菌防臭加工:有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする