曜日別特売
2217 スーパーデニムシーツ(ボックスタイプ) 東京エンゼル 70827996

2217 スーパーデニムシーツ(ボックスタイプ) 東京エンゼル 70827996
2217 スーパーデニムシーツ(ボックスタイプ) 東京エンゼル 70827996
2217 スーパーデニムシーツ(ボックスタイプ) 東京エンゼル 70827996
2217 スーパーデニムシーツ(ボックスタイプ) 東京エンゼル 70827996

スーパーデニムシーツ(ボックスタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード70827996品番2217
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ベッドパッド、マットレスをすっぽり包む立体構造で、作業性に優れています。
マットレスの厚みは約22cmまで可能。

仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(130℃)、抗菌防臭加工:有、防水加工:有グリーン混率(%)防水部分:ポリエステル65、綿35(デニム 耐熱ポリウレタンラミネート)/巻込布:ポリエステル65、綿35(ブロード)適合サイズ(cm)【マットレス】195×100(厚さは約22cmまで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする