東京エンゼル
コンビネーション(フルオープン型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
色
クレストブルーグレー
クレストブルーグレー
クレストブラウン
レーシーフラワーローズピンク
レーシーフラワ―クリーム
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70828145
品番
5038
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
年間を通してご使用頂けるオールシーズン素材で繰り返しの洗濯にも安心の耐久性。
生地も縫製も全て国内生産。
色
クレストブルーグレー
サイズ
LL
適応身長(cm)
約172~182
胸囲(cm)
約98~108
ウエスト(cm)
約90~100
総丈(cm)
約144
裄丈(cm)
約75
股下(cm)
約68
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ツイル)
仕様
ファスナーオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。