曜日別特売
5585-A サニーポロシャツ(半袖) 東京エンゼル 70828285

サニーポロシャツ(半袖)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
胸囲(cm)約86~96
着丈(cm)約70
ピンク
内容量1着注文コード70828285品番5585-A
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

おしゃれな衿はカモフラージュ仕様。
円背の方にも安心な背中の出にくい後ろ丈が長い設計です。

ピンクサイズM適応身長(cm)約156~166胸囲(cm)約86~96着丈(cm)約70身幅(cm)約50裄丈(cm)約44.5混率(%)綿50、ポリエステル50(ダブルニット)仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70828294
2023-05-22
用途: 介護用
その他業種

母親の拘縮がひどく前開きを探していたら丁度よいのがありました。襟もかわいいです。乾燥機で生地が痛むので強い素材で良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする