062-4SE2-80-T/AC100V 電磁弁丸形062・126シリーズ コガネイ 70828354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁丸形062・126シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100(50/60Hz)オプション手動ボタン付、ターミナルボックス付注文コード70828354品番062-4SE2-80-T/AC100V
参考基準価格(税別)¥22,780販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。

用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油不要ポート数4ポート質量(kg)0.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)AC100(50/60Hz)応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03ポートの種類キープソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50オプション手動ボタン付、ターミナルボックス付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする