曜日別特売
5731-N コンビネーション(後開き) 東京エンゼル 70828486

5731-N コンビネーション(後開き) 東京エンゼル 70828486
5731-N コンビネーション(後開き) 東京エンゼル 70828486

コンビネーション(後開き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
キューブブルー
内容量1着注文コード70828486品番5731-N
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ファスナーの金具が肌にあたらないフェルト付。
後ろ開きのコンビネーション。

仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)キューブブルーサイズM混率(%)ポリエステル65、綿35(ツイル)股下(cm)約62着丈(cm)約131適応身長(cm)約148~162
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする