曜日別特売
1250E1-2-11/AC200V 電磁弁丸形1250シリーズ コガネイ 70829158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁丸形1250シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
電圧(V)AC200(50/60Hz)
ポート数2ポート
内容量1個注文コード70829158品番1250E1-2-11/AC200V
参考基準価格(税別)¥51,430販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc11/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)ポート数2ポート質量(kg)3.5取付方向自由最大作動頻度(Hz)2電圧(V)AC200(50/60Hz)有効断面積(mm2)(CV値)280(14)応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.06/0.14ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)●手動ボタン:ノンロック形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする