180-21 電磁弁112シリーズ コガネイ 70829492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁112シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード70829492品番180-21
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●取付ベース:直接配管用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする