DFX-RK121(W) 壁掛けセラミックヒーター YAMAZEN(山善) 70829509

DFX-RK121(W) 壁掛けセラミックヒーター YAMAZEN(山善) 70829509
DFX-RK121(W) 壁掛けセラミックヒーター YAMAZEN(山善) 70829509
DFX-RK121(W) 壁掛けセラミックヒーター YAMAZEN(山善) 70829509
DFX-RK121(W) 壁掛けセラミックヒーター YAMAZEN(山善) 70829509
DFX-RK121(W) 壁掛けセラミックヒーター YAMAZEN(山善) 70829509
DFX-RK121(W) 壁掛けセラミックヒーター YAMAZEN(山善) 70829509
DFX-RK121(W) 壁掛けセラミックヒーター YAMAZEN(山善) 70829509
DFX-RK121(W) 壁掛けセラミックヒーター YAMAZEN(山善) 70829509
DFX-RK121(W) 壁掛けセラミックヒーター YAMAZEN(山善) 70829509
DFX-RK121(W) 壁掛けセラミックヒーター YAMAZEN(山善) 70829509
DFX-RK121(W) 壁掛けセラミックヒーター YAMAZEN(山善) 70829509
DFX-RK121(W) 壁掛けセラミックヒーター YAMAZEN(山善) 70829509

壁掛けセラミックヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード70829509品番DFX-RK121(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

強力送風で素早くあたたかい!ヒートショック対策におすすめの壁掛けセラミックヒーター。
発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。
パワー、風量切替は弱・強の2段階。送風単体でも運転が可能で通年使える。
切タイマーは1→2→4→6時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定できる。
4段階の温度(16・20・24・28度)で運転が可能。
8時間を超えると自動で電源がOFFになるオートオフ機能も搭載。リモコン付き。

用途
暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。
質量(kg)3.1ホワイト切替方式600/1200W消費電力(W)50Hz/1200、60Hz/1100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(空焚き防止機能)機能切タイマー(1/2/4/6時間)、8時間オートオフ、温度センサー(16/20/24/28度)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×11×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする