曜日別特売
1C-RDA25 ツイストシリンダ用金具 コガネイ 70830183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツイストシリンダ用金具

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シリンダー径(Φmm)25
内容量1個注文コード70830183品番1C-RDA25
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。

用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。シリンダー径(Φmm)25
注意
※シリンダ本体は付属しません。金具のみになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする