uni(三菱鉛筆)
エコ鉛筆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
70830665
品番
K9852EWHB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
本体
質量(g)
67.9
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47.5×192.6×17
主な用途
一般用
鉛筆硬度
HB
芯色
黒