uni(三菱鉛筆)
事務用スタンダード鉛筆 9000
(1件のレビュー)
取扱い終了
鉛筆硬度
2B
HB
B
2B
3B
4B
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70830699
品番
K90002B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60
芯色
黒
鉛筆硬度
2B
質量(g)
61
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×177×17
主な用途
一般用