曜日別特売
PAPR713 惣菜容器 クリーンカップ よつば28-25B 9S ひなたピンク リスパック リスパック 70832128

PAPR713 惣菜容器 クリーンカップ よつば28-25B 9S ひなたピンク リスパック リスパック 70832128
PAPR713 惣菜容器 クリーンカップ よつば28-25B 9S ひなたピンク リスパック リスパック 70832128

惣菜容器 クリーンカップ よつば28-25B 9S ひなたピンク リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10点)注文コード70832128品番PAPR713
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

柄で彩をプラスし、売り場を楽しく演出します。中身そのままでボリュームアップ!ドレッシングカップ(別売)がピッタリ入ります。蓋・附属品は別売りです。[原産国]日本。

材質A-PET寸法(mm)280×280×37容量(mL)1000質量(g)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする