62009 タリーズ コーヒー ブラック 伊藤園 70833298

タリーズ コーヒー ブラック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(285mL×24本)
内容量1箱(285mL×24本)注文コード70833298品番62009
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,966
販売価格(税別)
4,598

コクのあるブラジル豆(80%)を主体に、香り高いキリマンジャロ豆(10%)とコロンビア豆(10%)をブレンドしています。
原料豆ごとに焙煎を変え、コーヒー豆の特長を最大限に引き出すことで香りとコクのある味わいに仕上げました。ホットでもコールドでもおいしくお飲みいただけます。

シリーズタリーズ容量(mL)285容器ボトル缶本数24原材料コーヒー/ 香料栄養成分炭水化物:0~1.0g、糖類:0g、食塩相当量:0.06g、カリウム:79mg、カフェイン:60mg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74095026
2022-03-10
用途: 来訪者への提供
医療・福祉・介護関連業

すっきりした味わいで苦みもちょうど良く、缶コーヒーの中で一番美味しく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする