Panasonic(パナソニック)
差動式感知器ヘッド自己保持タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
規格
1種
注文コード
70833307
品番
BV429112
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
規格
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ
色
本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
-10~50
規格
1種
定格電圧(V)
DC24
表面処理
端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||
使用電圧範囲(V)
DC15~33
定格電流(mA)
100