曜日別特売
BV429212 差動式感知器ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック) 70833316

 

BV429212 差動式感知器ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック) 70833316
BV429212 差動式感知器ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック) 70833316

差動式感知器ヘッド自己保持タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個規格2種注文コード70833316品番BV429212
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50規格2種定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 賃貸用物件の部屋
不動産業

期限が切れた感知器の交換用です。今のところ特に誤作動等ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする