- ローデンポリ袋 PSポリ規格袋 025 No.18 パックスタイル PackStyle(パックスタイル) 70835777

ローデンポリ袋 PSポリ規格袋 025 No.18 パックスタイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(1500点)注文コード70835777品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

汎用性に優れたポリ袋。小分け、一時保管、梱包など、さまざまな用途にご活用いただけます。

材質LDPEサイズ530×380mm、[厚さ]25μm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする