曜日別特売
4003 ハーディワンセーフティー 4003 カジメイク 70837965

商品画像

4003 ハーディワンセーフティー 4003 カジメイク 70837965
4003 ハーディワンセーフティー 4003 カジメイク 70837965
4003 ハーディワンセーフティー 4003 カジメイク 70837965
4003 ハーディワンセーフティー 4003 カジメイク 70837965

ハーディワンセーフティー 4003

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
ブラック
内容量1足注文コード70837965品番4003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

目を引く型押し一体成形デザインが特徴のセーフティーシューズが新登場です。
アッパー型押し一体成形により縫製箇所がないので、外部の摩擦などによる縫い外れや糸切れが少ないです。
驚くほど軽くて疲れにくい。片足約240g(26.0cm)の超軽量セーフティーシューズです。
樹脂先芯軽量タイプ(JIS L種相当)。

用途
一般作業全般
形状ローカットブラックサイズ(cm)26.5材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)アウト:ゴム、ミッド:EVA+TPR標準質量(g/片足)240(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする