4004 ハーディワンセーフティーミドルカット 4004 カジメイク 70837999

商品画像

4004 ハーディワンセーフティーミドルカット 4004 カジメイク 70837999
4004 ハーディワンセーフティーミドルカット 4004 カジメイク 70837999
4004 ハーディワンセーフティーミドルカット 4004 カジメイク 70837999

ハーディワンセーフティーミドルカット 4004

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
アイボリー
内容量1足注文コード70837999品番4004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

目を引く型押し一体成形デザインが特徴のミドルカットセーフティーシューズが新登場です。
アッパー型押し一体成形により縫製箇所がないので、外部の摩擦などによる縫い外れや糸切れが少ないです。
驚くほど軽くて疲れにくい。片足約256g(26.0cm)の超軽量セーフティーシューズです。
樹脂先芯軽量タイプ(JIS L種相当)。

用途一般作業全般形状ミドルカットアイボリーサイズ(cm)24.5材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)アウト:ゴム、ミッド:EVA+TPR標準質量(g/片足)256(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする