6438 レインパス 6438 カジメイク 70838245

商品画像

6438 レインパス 6438 カジメイク 70838245
6438 レインパス 6438 カジメイク 70838245
6438 レインパス 6438 カジメイク 70838245
6438 レインパス 6438 カジメイク 70838245
6438 レインパス 6438 カジメイク 70838245

レインパス 6438

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1足注文コード70838245品番6438
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レインブーツに見えないカジュアルなデザインで急な雨対策として普段履きにも。毎日履きたい一足です。
PVCインジェクション(一体成型)で防水性が高く雨の日でも安心です。
かかと部分に厚みを出したインソールは、クッション性が高く足の疲れを軽減します。

材質PVCブラックサイズL標準質量(g/片足)450(Lサイズ)材質(先芯)なし材質(インソール)EVA+ポリエステル甲被タイプ紐タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする