曜日別特売
TM-147-1 ネジ用抜け止めワッシャー 栃木屋 70838288

TM-147-1 ネジ用抜け止めワッシャー 栃木屋 70838288
TM-147-1 ネジ用抜け止めワッシャー 栃木屋 70838288

ネジ用抜け止めワッシャー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
適合機種M3
表面処理原色
内容量1袋(50個)注文コード70838288品番TM-147-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。
パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。

用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等表面処理原色適合機種M3質量(g)0.04寸法B(Φmm)8寸法A(Φmm)2.6仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0材質PA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 取外しを想定した機器の固定

1枚から販売しているので便利です。
造りは綺麗でバリなどありませんが、穴サイズが若干
ですがバラツキを感じます。
まあ問題になる程では無いので参考までに。

対象商品 : 42633842
2024-02-12
用途: お客様へ販売する商品のパーツとして使用予定でした。
卸売・小売業

都内のホームセンターを片っ端から回りましたが何処にも売ってなかったのでモノタロウ様で購入。
白色と原色の違いがどの程度か分からなかったので両方複数個購入しました。
白色は写真のまま白色で、原色は恐らく透明がかった乳白色というのが一番近いと思います。
ポリカーボネート製M6ネジの蓋留めに使えればと思いましたが、互いに樹脂製なのが原因なのか簡単に抜けてしまうので目当ての使用方法には使えませんでした。
商品自体は素晴らしいので、他に使い道が出来た時に使用しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42633806
2024-03-14
用途: 狭い場所で取付時に採用

最安値で問題なく繰り返し仕入れて使用しています
安くてありがたい商品です

1が参考にしています
対象商品 : 42633858
2023-10-05
用途: オートバイのメンテナンス
教育・研究機関

同じようなものをホームセンターで買ったことがあるが、送料分さえ解決していればこちらの方がお得である。他の購入品と合わせて3,500円以上になる時に買うとよい。

1が参考にしています
対象商品 : 42633806
2022-10-17
用途: 開発試作品

市販品のねじと組み合わせて落下防止策ができるため、良い。

1が参考にしています
対象商品 : 42633842
2022-06-20
用途: 機械の製造
製造業

モノタロウは1個単位で購入出来て大変助かった。
発送時の梱包も、大変小さな部品だが袋に入れて一目でわかるテープにて止めてあったので、見落とす心配もなくよかった

2が参考にしています
対象商品 : 42633788
2021-09-04
用途: CPUクーラーのビス止め
製造業

CPUクーラーのヒートシンクを固定するマウントバーから
ビスが落ちるので抜け止めワッシャーを使いました。
作業が楽になります。

1が参考にしています
対象商品 : 42633833
2024-01-25
用途: ラックマウント機器の傷防止
ワイズ エフ

商品はとても良いのですが、梱包仕様に不満です。1枚づつの梱包は今どきの風潮に合わないと思います。10枚梱包や50枚梱包品を検討して頂きたいです。
現状だと、商品の数倍、数十倍のゴミが出ます。ぜひ、検討をお願いいたします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4554:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする