理研化学
防災面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
レンズ色
黄
注文コード
70838489
品番
350-Z(黄)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルメットに傷が付きにくい2点止めなのでしっかりと固定できます。
形状
防災面
質量(g)
250
レンズ色
黄
寸法(幅W×高さH)(mm)
H215×W250
レンズ
アクリル