- 寿司桶 KB角桶6人前 本体 黒 ケーピープラテック ケーピープラテック 70840108

寿司桶 KB角桶6人前 本体 黒 ケーピープラテック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(100点)注文コード70840108品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

バガスモールドの内面に黒色フィルムをラミネートしたエコ寿司容器。 高級感が演出できる黒色のバガス寿司桶。

材質バガス、PET(内)寸法(mm)395×395×41容量約56~70貫質量(g)79

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする