0804770 合掌袋 合掌GM(マットタイプ) No.9B1 バラ 福助工業 福助工業 70847056

0804770 合掌袋 合掌GM(マットタイプ) No.9B1 バラ 福助工業 福助工業 70847056
0804770 合掌袋 合掌GM(マットタイプ) No.9B1 バラ 福助工業 福助工業 70847056

合掌袋 合掌GM(マットタイプ) No.9B1 バラ 福助工業

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100点)注文コード70847056品番0804770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

和洋菓子に使用できる袋です。マットバリアOPを使用していますので、ガスバリア性、防湿性に優れています。脱酸素剤対応可能です。マット調のやわらかい風合いが高級感を演出します。ノッチ加工がされています。

材質OPP、LLD寸法(mm)120×95質量(g)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする