0803601 合掌袋 合掌GT(透明タイプ) No.7 バラ 福助工業 福助工業 70847090

0803601 合掌袋 合掌GT(透明タイプ) No.7 バラ 福助工業 福助工業 70847090
0803601 合掌袋 合掌GT(透明タイプ) No.7 バラ 福助工業 福助工業 70847090

合掌袋 合掌GT(透明タイプ) No.7 バラ 福助工業

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100点)注文コード70847090品番0803601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

和洋菓子に使用できる袋です。KOPを使用していますので、ガスバリア性、防湿性に優れています。脱酸素剤対応可能です。ノッチ加工がされています。

材質KOP、LLD寸法(mm)120×80質量(g)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする