0802425 合掌袋 合掌ガゼット袋 GTN(ナイロンタイプ) No.13 バラ 福助工業 福助工業 70847318

0802425 合掌袋 合掌ガゼット袋 GTN(ナイロンタイプ) No.13 バラ 福助工業 福助工業 70847318
0802425 合掌袋 合掌ガゼット袋 GTN(ナイロンタイプ) No.13 バラ 福助工業 福助工業 70847318

合掌袋 合掌ガゼット袋 GTN(ナイロンタイプ) No.13 バラ 福助工業

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100点)注文コード70847318品番0802425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。冷凍-40℃まで対応可能です。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。ノッチ加工がされています。

材質ナイロン、LD、LLD寸法(mm)300×60質量(g)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする