0802131 合掌袋 合掌ガゼット袋 GTN(ナイロンタイプ) No.2 バラ 福助工業 福助工業 70847345

合掌袋 合掌ガゼット袋 GTN(ナイロンタイプ) No.2 バラ 福助工業

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100点)注文コード70847345品番0802131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。冷凍-40℃まで対応可能です。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。ノッチ加工がされています。

材質ナイロン、LD、LLD寸法(mm)120×52質量(g)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする