0806676 合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.10A1 緑 バラ 福助工業 福助工業 70847528

0806676 合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.10A1 緑 バラ 福助工業 福助工業 70847528
0806676 合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.10A1 緑 バラ 福助工業 福助工業 70847528
0806676 合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.10A1 緑 バラ 福助工業 福助工業 70847528

合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.10A1 緑 バラ 福助工業

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100点)注文コード70847528品番0806676
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性に優れています。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。ノッチ加工がされています。

材質レーヨン、LD、ナイロン、LD、LLD寸法(mm)140×55質量(g)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする