曜日別特売
0802735 合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.22 バラ 福助工業 福助工業 70847546

0802735 合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.22 バラ 福助工業 福助工業 70847546
0802735 合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.22 バラ 福助工業 福助工業 70847546
0802735 合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.22 バラ 福助工業 福助工業 70847546

合掌袋 合掌ガゼット袋 GU(レーヨンタイプ) No.22 バラ 福助工業

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100点)注文コード70847546品番0802735
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性に優れています。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。ノッチ加工がされています。

材質レーヨン、LD、ナイロン、LD、LLD寸法(mm)150×70質量(g)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする