曜日別特売

ラッピング用品 マスキングテープ SAIEN 珊瑚 20mm×3m カミイソ産商

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量1点注文コード70848131品番HR-1003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

どこからでも手でサクッとちぎれる透明のクリアテープ。

サイズ幅20mm×3m巻、[個装サイズ]40×40×20mm質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする