曜日別特売
FAPZ752 刺身容器 バイオ 枠越24-17B 黒 J10 リスパック リスパック 70856567

刺身容器 バイオ 枠越24-17B 黒 J10 リスパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(50点)注文コード70856567品番FAPZ752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。

材質バイオPET寸法(mm)240×164×23質量(g)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする