PBPW090 惣菜容器 バイオ リファイン 13-16B リスパック リスパック 70856917

PBPW090 惣菜容器 バイオ リファイン 13-16B リスパック リスパック 70856917
PBPW090 惣菜容器 バイオ リファイン 13-16B リスパック リスパック 70856917

惣菜容器 バイオ リファイン 13-16B リスパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(50点)注文コード70856917品番PBPW090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

環境対応素材。メインディッシュサラダをリファイン。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。見栄え抜群・高質感・高機能・高汎用の万能プレート。※フタは別売り。

材質バイオPET寸法(mm)126×126×16容量(mL)[満杯容量]109質量(g)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする