PBPW211 惣菜容器 バイオ リファイン 16-16B 黒 リスパック リスパック 70857048

PBPW211 惣菜容器 バイオ リファイン 16-16B 黒 リスパック リスパック 70857048
PBPW211 惣菜容器 バイオ リファイン 16-16B 黒 リスパック リスパック 70857048

惣菜容器 バイオ リファイン 16-16B 黒 リスパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(50点)注文コード70857048品番PBPW211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

環境対応素材。メインディッシュサラダをリファイン。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。見栄え抜群・高質感・高機能・高汎用の万能プレート。※フタは別売り。

材質バイオPET寸法(mm)161×161×16容量(mL)[満杯容量]188質量(g)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする