PBPW372 惣菜容器 バイオ リファイン 20-16B 白 リスパック リスパック 70857179

PBPW372 惣菜容器 バイオ リファイン 20-16B 白 リスパック リスパック 70857179
PBPW372 惣菜容器 バイオ リファイン 20-16B 白 リスパック リスパック 70857179

惣菜容器 バイオ リファイン 20-16B 白 リスパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(50点)注文コード70857179品番PBPW372
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

環境対応素材。メインディッシュサラダをリファイン。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。見栄え抜群・高質感・高機能・高汎用の万能プレート。※フタは別売り。

材質バイオPET寸法(mm)197×197×16容量(mL)[満杯容量]317質量(g)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする