PBQB160 惣菜容器 バイオ 優角 14-14B-2S リスパック リスパック 70857879

PBQB160 惣菜容器 バイオ 優角 14-14B-2S リスパック リスパック 70857879
PBQB160 惣菜容器 バイオ 優角 14-14B-2S リスパック リスパック 70857879

惣菜容器 バイオ 優角 14-14B-2S リスパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100点)注文コード70857879品番PBQB160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

工場ラインに優しく寄り添う。日配に。環境対応素材。※フタは別売り。

材質バイオPET寸法(mm)141×141×27容量(mL)152質量(g)6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする