※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台機能可変フォーカス:無(焦点距離1200mm)注文コード70862131品番Z5AT-635-lg90
参考基準価格(税別)¥67,600販売価格(税込)¥73,678販売価格(税別)
電池駆動により独立した適応性の高いレーザー
電池駆動のZATはBelt Alignerのセットに長年使用されています。レーザーは丈夫な金属製ハウジングの中に組み込まれており、電源(単3乾電池または充電池)はスクリューキャップの真下に位置します。ハウジングの一番端に付いている小さなボタンでレーザーのON/OFFを切り替えることができます。
ZATは特に木材や石材、鉄鋼などの産業分野における使用において柔軟に適応します。例えば、マイターソー、 ドリルマシン、タイルカッターに簡単に取り付けることができ、非常にフレキシブルに使用できます。