曜日別特売

紙コップ KMR-360 ホワイト ケーピープラテック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(500点)注文コード70863190品番54732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

二重巻きで保温・断熱性があるのでスリーブは不要な紙コップです。両面PE(ポリエチレン)加工で耐水・耐油性があり、熱々のドリンクやスープにも対応しています。ホットとアイス兼用で使用可能です。

材質紙/PE(内・外)容量(mL)410質量(g)15.4寸法(Φ×mm)90×110

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする