曜日別特売
NDR-RC243W ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属 エンプレイス 70864048

NDR-RC243W ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属 エンプレイス 70864048
NDR-RC243W ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属 エンプレイス 70864048
NDR-RC243W ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属 エンプレイス 70864048
NDR-RC243W ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属 エンプレイス 70864048
NDR-RC243W ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属 エンプレイス 70864048
NDR-RC243W ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属 エンプレイス 70864048
NDR-RC243W ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属 エンプレイス 70864048
NDR-RC243W ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属 エンプレイス 70864048
NDR-RC243W ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属 エンプレイス 70864048
NDR-RC243W ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属 エンプレイス 70864048
NDR-RC243W ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属 エンプレイス 70864048

ドライブレコーダー Wi-Fi搭載 200万画素 両面タイプ 16GB SDカード付属

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード70864048品番NDR-RC243W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Wi-Fi通信機能搭載で専用アプリに映像が保存できるドライブレコーダー
運転中の万が一をしっかり記録
microSDカード:8~32GB(Class10以上)
フロントカメラ:200万画素
リアカメラ:100万画素
視野角:対角130度/水平100度/垂直80度
解像度:FHD1920×1080
フレームレート:27.5fps(※NDR-RC243W リア27.5fps)
マイク、スピーカー内蔵
Gセンサー:3軸Gセンサー
入力電源:DC12V/24Vに対応
電源電圧:DC5V
最大消費電流:1100mA
動作温度:-10~60度
録画:常時 1分、イベント録画および手動録画の録画時間は常時録画に連動します。
動画ファイル形式:MP4

用途
ドライブレコーダーとして。もしもの事故の備えに。あおり運転 Gセンサー 音声録音 手動録画 常時録画 イベント録画 常時録画
付属品専用シガー電源アダプター、ケーブル固定クランプ、microSDカード(16GB Class10)、専用リアカメラ、接続ケーブル、取り扱い説明書兼保証書質量(g)65(レンズ部、ブランケット部を除く)タイプリアカメラ搭載寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×3.6×2.2
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※動画ファイルは一般の動画プレイヤーで再生できます。それぞれのコーデックが再生可能なプレーヤーが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする