G/KOON スコッチブライト  グリドルパッド高温用 3M(スリーエム) 70864538

スコッチブライト グリドルパッド高温用

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード70864538品番G/KOON
参考基準価格(税別)¥738販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

熱に強いグラスファイバー製なので、営業時間中でも温度を下げずに作業できます。高温(220℃)で作業可能。
研ぎ汁が出たりせず、洗剤を使わないので、作業後にすすぐ必要がありません。

用途
グリドル、鉄板の表面にこびりついた頑固なコゲつき、カーボンの除去。
材質グラスファイバートラスコ品番309-0515厚さ(mm)6縦(mm)114横(mm)140
注意
※グリドルホルダーNo.482(別売)と一緒にお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07097885
2024-06-07
用途: お好み焼店
建設業・工事業

鉄板磨きに欠かせないものです。
リピートしています。

対象商品 : 07097885
2019-08-05
用途: グリドル洗浄
個人のお客様

グリドルの油カスが詰まりやすい。もう少し粗めが良いと思う

対象商品 : 07097885
2019-04-17
用途: 鉄板磨き
建設業・工事業

作業時間も短縮されました。かなりきれいになります。

対象商品 : 07097885
2019-09-11
用途: 大型鉄板掃除
飲食業

鉄板を磨くのは、これが1番落ちますね。
うちはこれしか使用してません。

対象商品 : 07097885
2017-09-14
用途: 鉄板焼き店の鉄板掃除に使います。
岡本 どんどん飲食業

鉄板焼き店をしていますが、先代からグリドルを受け継ぎましたが、バッドをどこで買ったらいいのか探していた所こちらで見つけて、リピしています。そこそこ、高いですが、鉄板を綺麗にするのに、不可欠なので、使い続けると思います。

対象商品 : 07097885
2015-10-28
用途: グリドル清掃に
もつラボ

パテの焼き作業終了後のこげ取りに苦労してましたが、この商品を知ってからさっそく使ってみると、作業も簡単で鉄板もピカピカ。この商品に出会ってとても満足しています。

対象商品 : 07097885
2013-07-16
用途: お好み焼き屋の鉄板磨き

この商品しかないと思います。。非常に使いやすいです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする