リス
コンテナスタイル2 CS2-45J
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
代引不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1セット(10個)
1個
色
グリーン
ライトグリーン
グリーン
ダークグリーン
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70864669
品番
GCON142
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
グリーン
トラスコ品番
125-8890
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
575
奥行(mm)
459
容量(L)
47
間口(mm)
341