TAKAGI(高儀)
4サイズオープナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70864818
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
4種類のサイズに対応
持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める
用途
固い・開けにくいビンのフタや、キャップの開封などに
材質
外側:ポリプロピレン 内側:熱可塑性ゴム
寸法(mm)
【許容】小:20~30 中:30~50 大:50~70 特大:70~80