曜日別特売

スクレーパーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード70866026品番EA579HG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,903
販売価格(税別)
1,730

3本組。セット内容:スクレーパー3本、工具袋付(250×100(H)mm)。刃付けがしてありますから、切る作業にも使用できます。 刃とホルダーは一体成型で水洗いできます。 水洗いもできるステンレス刃です。

用途
かきとる、はがすなどの作業に、汚れの掻き落としや表面磨きに
材質工具袋:キャンパス生地寸法(mm)刃幅×全長:25×158・43×158・60×158材質(グリップ)ポリプロピレン刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
注意
※ESCOオリジナルセット品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする