曜日別特売

スクレーパー (カーボンスチール製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70866035品番EA579MC-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥561
販売価格(税別)
510

削る、ペンキ缶を開ける、ローラーを掃除、パテや接着剤を塗るなど様々な使い方ができます。古い塗料や材料を除去するためのスクレーパー。パテ、木材充填剤、その他の材料を広げたり滑らかにしたりするためにも使用できます。先端の尖った部分を使って、亀裂を開けたり、隙間を掃除したり、古いコーキングを取り除いたり、材料をこじ開けたりもできます。ペイント缶を開けたり、蓋をこじ開けたりするのにも使用できます。ペイントローラーの洗浄にも使用できます。ハンマーヘッド付きでは有りません。

全長(mm)185質量(g)91穴径(Φmm)7.3刃幅(mm)65刃厚(mm)2材質(刃)カーボンスチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする