EA934WC-18 セラミック補修パテ (耐摩耗・耐薬品) エスコ 70866681

EA934WC-18 セラミック補修パテ (耐摩耗・耐薬品) エスコ 70866681
EA934WC-18 セラミック補修パテ (耐摩耗・耐薬品) エスコ 70866681
EA934WC-18 セラミック補修パテ (耐摩耗・耐薬品) エスコ 70866681
EA934WC-18 セラミック補修パテ (耐摩耗・耐薬品) エスコ 70866681
EA934WC-18 セラミック補修パテ (耐摩耗・耐薬品) エスコ 70866681
EA934WC-18 セラミック補修パテ (耐摩耗・耐薬品) エスコ 70866681

セラミック補修パテ (耐摩耗・耐薬品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70866681品番EA934WC-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,830
販売価格(税別)
75,300

エポキシ樹脂セラミック。耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。摩耗した金属表面の再生、耐摩耗コーティングとして使用できます。

付属品パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋使用温度範囲(℃)15~40耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)30引張強度(MPa)22内容量(kg)2完全硬化時間36時間粘度(mPa・s)900硬化時間(時間)12(強度80%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:100曲げ強度(MPa)35標準使用量(kg/m2/回)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする