EA983T-41 スイッチロックアウト エスコ 70867171

EA983T-41 スイッチロックアウト エスコ 70867171
EA983T-41 スイッチロックアウト エスコ 70867171
EA983T-41 スイッチロックアウト エスコ 70867171
EA983T-41 スイッチロックアウト エスコ 70867171
EA983T-41 スイッチロックアウト エスコ 70867171

スイッチロックアウト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70867171品番EA983T-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,837
販売価格(税別)
1,670

壁の電気スイッチの為のロックアウトです。

付属品取付ねじ×2、シール材質プラスチック寸法(mm)45×30×120質量(g)40穴径(mm)(鍵穴)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする