曜日別特売

ダストボックス (角穴蓋)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
容量(L)70
内容量1セット注文コード70867286品番EA995CC-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,650
販売価格(税別)
11,500

多様な施設で使用できます。袋止め付きボディ。内袋を簡単・確実にセットできます。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。塩ビ不使用。

仕様角穴蓋材質再生PP100%、蓋投入口:PP質量(kg)3.7ブルー (もえないゴミ) (分別シール付)容量(L)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×875投入口サイズ(mm)228×190グリーンマーク認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする