材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR
長さ(mm)【差込(管)】40
寸法(mm)【端面間】91
使用温度範囲(℃)-10〜60 (水の場合0〜40)
呼び32A
最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3
ナット二面幅(mm)67
適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
ナット高H(mm)21
標準締付トルク(N・m)120