曜日別特売
EA575AE-14 タイル用ハンマー (マルチアングルヘッド) エスコ 70867828

EA575AE-14 タイル用ハンマー (マルチアングルヘッド) エスコ 70867828
EA575AE-14 タイル用ハンマー (マルチアングルヘッド) エスコ 70867828

タイル用ハンマー (マルチアングルヘッド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70867828品番EA575AE-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,818
販売価格(税別)
4,380

面取りされたマルチアングルヘッドフローリングやタイルを傷つけず簡単に配置できます。滑りにくい人間工学に基づいたハンドル。ハンマー跡が残りません。

全長(mm)335質量(g)970材質(柄部)ポリプロピレンハンドル長さ(mm)275材質(頭)ゴム頭質量(g)500頭径(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする