エスコ
タグブランク (アルミ角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(5枚)
注文コード
70867855
品番
EA591HC-71A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
5枚入り。
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
25×25
色
赤
穴径(mm)
4.8
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
安全標識
配管識別・バルブ表示
小判札
タグブランク
タグブランク (アルミ角) エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「小判札」にはこんなカテゴリがあります
無地札・番号付札
タグブランク
シェアする
マイページ